曜日別特売

発泡ウレタン グレーフォーム

発泡ウレタン グレーフォーム - シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン グレーフォーム - シスタ/ヘンケル(SISTA)
(1件のレビュー)

フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。
専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。
フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。

用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)トラスコ品番445-2488材質主成分:ウレタン樹脂グレー容量(mL)750容量(L)発泡後:約34/本発泡体積(L)約50発泡倍率吐出後:約1.5倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量561mL危険物の性状非水溶性内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828253SGY-750
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43828253
2023-02-05
用途: 雨漏りの修理
製造業

雨漏りの修理に使用しました。専用のガンを使うことで少し経済的に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする