曜日別特売

発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット

発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット - シスタ/ヘンケル(SISTA)
(2件のレビュー)

ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。

用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828269SKT-004
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43828269
2024-12-06
用途: サッシ周囲の追加断熱。隙間埋めのため。
建設業・工事業

ガンを取り付けて、一回使用。その後ガンを取り付けたまま保管。2ヶ月ほど。
ガンの中でウレタンが固まり、もう使えなくなりました。コックはしっかり締めて、ノズルの先のウレタンはキレイに除去していました。
以前から他メーカーのガンを使っていたので、保管方法は分かっていましたが、壊れるのが早すぎる。
毎日のようにウレタンを使用するなら良いでしょう。
新築などでサッシ取り付けのタイミングで使って、後は保管するなら、このメーカーのガンは辞めた方が賢明です。

2が参考にしています
対象商品 : 43828269
2022-12-01
用途: セルフビルドログハウスの隙間を埋める
サービス業

1本でどの程度の容量をカバー出来るのか分からなかったが、想定よりも広範囲をカバーできた。
あと、膨らむのかと思ったが、全く膨らむことはなく、吹いた大きさそのままだった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする