曜日別特売

鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×ネオ16

鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×ネオ16 - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0441材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)105使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828348SKX-S-P13XN16P13×ネオ161
1,670
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする