鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13

鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13 - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0440材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828409SKX-S-P13XL13P13×L131
1,670
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43828409
2020-11-05
用途: 配管修繕
卸売・小売業

かなり古い家の水道移管の漏れが出たので他のソケットを用意したのですがコンクリートをはがして掘ったら鉛管のため外径が合わず、慌てて注文しました。非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする