川西水道機器
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0452
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.89
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
150
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43828479
SKX-S-V25XL25
V25×L25
1
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材