川西水道機器
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0439
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
63
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
44
寸法LO(mm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43828515
SKX-END-P-V50
V50
1
¥
6,440
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材