オフィスチェア FST-88 肘なし

オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なし - TOKIO(藤沢工業)
用途パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアー、自宅、書斎用、パーソナルチェアーとして最適な椅子です仕様オートバランスロッキング、ガスシリンダー、組立式材質背部:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー・Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)13.2キャスターあり張地布張り肘掛肘無座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450座高(mm)400~490座奥行(mm)440内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828619FST-88-BKブラック400~49013.2
53,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月25日
43828628FST-88-NVネイビー400~49013.2
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする