TOKIO(藤沢工業)
スタッキングチェア
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。
用途
会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です
仕様
連結可能、完成品
幅(mm)
418
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
777
奥行(mm)
435
座幅(mm)
418
座高(mm)
440
材質(脚)
ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
材質(座面)
PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
435
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
可能(4脚まで)
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43828655
NSW-T10-BK
ブラック
ブラック
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828664
NSW-T10-CB
-
クリアブルー
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828673
NSW-T10-CG
-
クリアグリーン
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828689
NSW-T10-LG
ライトグリーン
ライトグリーン
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828698
NSW-T10L-IB
-
インディゴブルー
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828707
NSW-T10L-LBE
ライトベージュ
ライトベージュ
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828716
NSW-T10L-LBL
ライトブルー
ライトブルー
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828725
NSW-T10L-LG
リーフグリーン
リーフグリーン
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828734
NSW-T10L-MOR
マンダリンオレンジ
マンダリンオレンジ
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828743
NSW-T10L-NBK
ネオブラック
ネオブラック
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月20日
43828759
NSW-T10L-PP
パステルピンク
パステルピンク
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828768
NSW-T10-OR
-
オレンジ
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828777
NSW-T10-PR
ピンクローズ
ピンクローズ
418×435×777
440
418×435
3.5
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。