東空販売
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途
狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)
170
仕様
エアインレット1/4PT
トラスコ品番
826-6377
材質
鉄
全長(mm)
254
質量(kg)
1.1
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829039
MR-2310B
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません