曜日別特売

スリムセーフティコード ステンレスワイヤー

スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤー - トップ工業
(1件のレビュー)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。

用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2内容量1本
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
※重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。延びて人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829215SFC-125BKブラック
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43829224SFC-125CLクリア
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43829233SFC-125ORオレンジ
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43829249SFC-125Rレッド
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43829258SFC-125Vバイオレット
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43829267SFC125YGイエローグリーン
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43829215
2020-08-26
用途: 業務用に使用するキーホルダーとして使います。
株式会社ビエーン卸売・小売業

こちらのブランド商品3回目のリピーターです。ホームセンターで探し回るより直接注文が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする