TRUSCO
重曹たわしーと
水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。
用途
油汚れや水垢汚れの清掃に
色
グレー
トラスコ品番
125-9178
材質
ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)
厚さ(mm)
5
質量(g)
15
縦(mm)
200
横(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829775
JS200
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください