曜日別特売

ゴグル形保護めがね

ゴグル形保護めがね - スワン

レンズ面が発熱することでくもりを防ぎます。
レンズ内面の水分付着を防ぐヒートレンズ技術です。
くもり止めダブルレンズを採用しています。
連続使用約4時間の軽量充電式バッテリーです。
眼鏡併用可能なシリコーンフレームです。
素早い装着性を実現する「SRベルト」です。
いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。

仕様防曇加工、面発熱くもり止めダブルレンズ、メガネ併用可トラスコ品番148-8627セット内容リチウムイオンバッテリー、充電用USBコード、DCカールコード、ティアオフレンズ(20枚)材質レンズ:※、フレーム:シリコン質量(g)246レンズ色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829994930XED
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする