曜日別特売

薄型有孔ラバーマット URM-6090

薄型有孔ラバーマット URM-6090 - アサヒペン薄型有孔ラバーマット URM-6090 - アサヒペン
(2件のレビュー)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。

用途孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。作業時の疲労軽減マットに、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくいブラック幅(mm)600トラスコ品番152-3540材質天然ゴム長さ(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)3.6穴径(Φmm)約25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830003837929
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43830003
2023-07-03
用途: 手洗い場の床の転倒対策

手洗い場の床が水にぬれ、滑りやすくなり、転倒事故に繋がる!
何かないか?滑り止め塗装、滑り止めテープ類は、汚れが堆積し見た目によくない
ゴムマットで良いものは無いかと見つけた商品です。
他のマットよりも高さが低く躓く危険性も無い、また、クッション性も良い、
満足してます。

対象商品 : 43830003
2020-10-23
用途: 店舗の入り口に
サービス業

ホームセンターなどにはなかなか売っていないサイズなので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする