アゼアス
ポリ袋 アスベスト
厚さ(mm)
0.15
再生材使用
使用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830159
A506800-1501
1袋(200枚)
透明
167-9986
17
小
600
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830168
A506800-1502
1袋(100枚)
透明
167-9993
15
中
850
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830177
A506800-1503
1袋(50枚)
透明
167-9992
13
大
1280
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830186
A506800-1551
1袋(200枚)
黄色
167-9998
17
小
600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830195
A506800-1552
1袋(100枚)
黄色
167-9999
15
中
850
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43830204
A506800-1553
1袋(50枚)
黄色
167-9995
13
大
1280
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。