曜日別特売

ペーパータオルスマートタイプ シングル大判

ペーパータオルスマートタイプ シングル大判 - エリエールペーパータオルスマートタイプ シングル大判 - エリエールペーパータオルスマートタイプ シングル大判 - エリエール
(1件のレビュー)

軽量化によりごみの減量化にもつながります。
吸油性が高く、様々な用途に使えます。

用途食材の水分や油の吸収に、食器や調理器具のふき取りに、調理台や水回りの清掃用途にトラスコ品番160-2593セット内容250枚×25パック材質パルプ100%質量(kg)10.7ホワイトサイズ大判枚数6250シートサイズ(mm)230×248内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830518703527
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 意外と丈夫なペーパー
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

意外と丈夫なペーパーで手拭き以外にも使用出来て万能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする