エンジニア
ESDピンセット(極細タイプ)
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端
0.3(GGタイプ)
全長(mm)
113
材質
非磁性ステンレス
トラスコ品番
158-8442
幅(mm)
10
質量(g)
13
タイプ
極細
抵抗値(Ω)
1×10
5
~10
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830536
PTZ-63
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-61~64【エンジニア】
参考になった