オリオン機械
除湿乾燥機
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
使用温度範囲(℃)
1~40
除湿機能
○
内容量
1台
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
除湿能力(L/h)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
電源コード(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830606
RFB1500F
キャプタイヤコード3m、排水用ホース内径Φ19ビニールホース2m
3.0/3.6(50/60Hz)
-
1440/1860
3
655×465×1012
-
77
¥
497,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43830624
RFB750F
キャプタイヤコード3m、排水用ホース内径Φ19ビニールホース2m
1.4/1.7(50/60Hz)
-
710/900
3
540X400X781
-
46
¥
289,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43830615
RFB500F
ポッキンプラグ付電源コード5m、17Lタンク(満水停止装置付)
1.4/1.6(50/60Hz)
単相100
540/610
5
377×407×859
17
36
¥
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません