カクダイ
ミストスプリンクラー13
(1件のレビュー)
小型スプリンクラーです。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番
420-2953
材質
ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)
質量(g)
7
最高使用圧力(MPa)
0.3
角度(°)
散水:360
取付ねじ
R1/2
アズワン品番
64-6513-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830658
5777
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください