ダクトトーメイ

ダクトトーメイ - カナフレックス

オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途木工機械の集塵用、粉体、粒体、気体の輸送、室内及び工場設備の送・排気用、その他、輸送物の確認を必要とする時に材質硬質塩化ビニル+軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-10~50内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43830999DC-T-090-3030148-690926.799.590
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43830983DC-T-065-3030148-690819.571.665
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43831008DC-T-175-2020148-691041191.2175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43831017DC-T-200-2020148-691144.1217.1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43831026DC-T-225-1010148-691228240.8225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43831035DC-T-250-1010148-691330266.2250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43831044DC-T-275-1010148-691433292.6275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43831053DC-T-300-1010148-691535.5318.4300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43830999DC-T-090-300576392321121-090 30mDC-T-090-30 TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05763923TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
97,980
税込107,778
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする