グーリング
ECOエンドミル3枚刃
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
超硬合金
刃数
3
仕様
ピン角、センターカット付
表面処理
Aコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43831367
19963 10.000
22
70
835-9516
0.053
10
¥
6,180
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831376
19963 12.000
26
75
835-9517
0.082
12
¥
8,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831385
19963 16.000
32
75
835-9518
0.145
16
¥
20,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831394
19963 2.000
6
40
835-9510
0.006
4
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831403
19963 20.000
40
100
835-9519
0.302
20
¥
27,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831419
19963 3.000
8
45
835-9511
0.014
6
¥
3,710
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831428
19963 4.000
11
45
835-9512
0.015
6
¥
3,710
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831437
19963 5.000
13
50
835-9513
0.018
6
¥
4,070
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831446
19963 6.000
13
50
835-9514
0.019
6
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831455
19963 8.000
19
60
835-9515
0.029
8
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください