goot(太洋電機産業)
吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途
はんだづけ現場の環境保全用
消費電力(W)
160
トラスコ品番
153-2908
適合機種
本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容
本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)
250
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
490
奥行(mm)
410
電源(V)
100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
250×410×490
捕集効率(%)
95・0.3μm
処理風量(m
3
/h)
150(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43831656
SS-80AS
オープン
¥
109,500
¥
120,450
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください