グリーンクロス
室名札
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
用途
室名の標示に
取付け方法
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
100
縦(mm)
80
横(mm)
240
内容量
1枚
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43831665
6300001355
湯沸室
158-3769
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43831674
6300001356
守衛室
158-5293
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831683
6300001357
宿直室
158-5320
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831699
6300001358
管理人室
158-3802
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831708
6300001359
仮眠室
158-5299
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831717
6300001360
控室
158-3772
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43831726
6300001445
呼吸器科
158-5321
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831735
6300001446
皮膚科
158-3765
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831744
6300001447
歯科
158-5319
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831753
6300001448
眼科
158-3792
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831769
6300001449
肛門科
158-5322
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831778
6300001450
喫煙室
158-5298
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831787
6300001451
禁煙
158-5285
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831796
6300001361
食堂
158-5288
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43831805
6300001362
喫煙所
158-5296
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831814
6300001363
休養室
158-5280
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831839
6300001365
所長室
158-5310
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831848
6300001366
役員室
158-5279
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831857
6300001367
支店長室
158-3799
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831866
6300001368
所長室
158-5289
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831875
6300001369
工場長室
158-3770
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831884
6300001370
事務室
158-3797
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43831893
6300001371
事務所
158-3773
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43831909
6300001372
総務部
158-5317
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831918
6300001373
営業部
158-5292
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831927
6300001374
経理課
158-5294
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831936
6300001375
総務課
158-3780
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831945
6300001376
設計室
158-5332
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831954
6300001377
電算室
158-3789
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831963
6300001378
コンピューター室
158-5326
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831979
6300001379
コピー室
158-5314
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831988
6300001380
商談室
158-3786
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831997
6300001381
業務部
158-5305
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832006
6300001382
図書室
158-3800
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832015
6300001383
資材課
158-3776
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832024
6300001384
厨房
158-5329
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832033
6300001385
洗濯洗面室
158-5313
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832049
6300001386
乾燥室
158-5307
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43832058
6300001387
配膳室
158-3793
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832067
6300001388
売店
158-5328
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832076
6300001389
理事長室
158-3782
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832085
6300001390
現場事務所
158-3787
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43832094
6300001391
工事事務所
158-5309
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832103
6300001392
JV事務所
158-3806
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832119
6300001393
詰所
158-3798
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832128
6300001394
監督員詰所
158-5283
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832137
6300001395
倉庫
158-3783
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43832146
6300001396
出入口
158-3767
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43832155
6300001397
会議室
158-5295
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43832164
6300001398
応接室
158-5318
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ