SARAYA(サラヤ)
アルペット手指消毒用α600mLUDMD用
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。
食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
用途
手指の消毒
成分
エタノール、グリセリン脂肪酸エステル
仕様
ディスペンサーUDMD専用薬液、ディスポーザブル容器
トラスコ品番
166-9553
材質
成分:エタノール(71.8 w/w%)
幅(mm)
107
高さ(mm)
172
奥行(mm)
68
容量(L)
0.6
エタノール濃度(w/w%)
71.8
噴射量(mL/回)
約1.5
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(600mL)
注意
※薬液ボトルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43832654
42094
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください