曜日別特売

ウィル・ステラVHジェル 250mLP付

ウィル・ステラVHジェル 250mLP付 - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。

用途細菌・ウイルス対策にエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール76.9~81.4vol%含有トラスコ品番157-5441材質主成分:エタノール幅(mm)75容量(mL)250高さ(mm)153奥行(mm)51医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383266342336
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43832663
2020-09-16
用途: オフィスでの手指消毒用
サービス業

アルコール消毒時の手荒れなどに配慮して、主に女性社員向けに購入。概ね好評だがコストを考えると少々割高に感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする