SARAYA(サラヤ)
自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様
石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番
157-6916
幅(mm)
198
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
97
奥行(mm)
170
電源(V)
単相:100
吐出量
手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43832697
46699
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください