サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット

サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコーサイズミックエコフィラー 撹拌棒セット - サンコー

セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。
VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。
柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。
材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。

用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セットセット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本内容量1セット
注意
※作業時は、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43832749SE-MX150-SET167-6913324
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43832758SE-MX550-SET144-1612330
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする