重松製作所
化学防護手袋 GL-3000F
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途
化学品取扱い作業
薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
オルト―トルイジン対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズ
フリー
全長(cm)
37.0
入数(双)
1
JIS規格
JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)
8.7
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64043648
GL-3000F
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43832837
GL-3000F
黒
フッ素ゴム
¥
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る