防じん・防毒マスク

防じん・防毒マスク - 重松製作所防じん・防毒マスク - 重松製作所
(4件のレビュー)
国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV内容量1個
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43832846TW08S-LL
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
43832855TW08S-MM
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
20792207TW08S-SS
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 機械のメンテ時
建設業・工事業

購入前はサイズで悩んだのですが、実際ピッタリだったのでとても使いやすかったです。耐久性に関しては長時間使用していないので不明ですが、また同種の工事がるときは使っていきたいと考えております

対象商品 : 43832846
2023-04-22
用途: 農作業で2~3時間着用
農・林・水産業

男性です
TW08SF2のMサイズを使っていたんですが、サイズが合ってないストラップが固定式の為上下に引っ張られるような感覚で長時間着用には痛いし不向きに感じこちらに買い直しました。
不満がなくなり非常に快適です。
またTW01SC(フィルター1個タイプ)のLサイズをお持ちで
息苦しいので2個フィルターに替えるという方も間違いなくLがいいです
※TW01SCも使用しておりました

1が参考にしています
対象商品 : 43832855
2023-02-15
用途: 防災対策(火山噴火、原発事故)、塗装作業時

身長170cmの普通体形でこのMサイズがちょうど良かったです。漏れなく顔にフィットし、短時間の試着では装着感も悪くなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 43832855
2021-10-09
用途: リフォームの解体作業に
MWORKS不動産業

フィルターが1つのものを使用していましたが、少し息苦しかったので、こちらを購入しました。
2つ用の方が息がしやすい気がします。また顔まわりのフィット感も良いと思います。普通体型の成人男性であればMで問題ないと思います。フィルタはX3を使用。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする