シントーファミリー
ラッカーシンナー
用途
ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833275
7101-1.0
1箱(4缶×4L)
137-8211
4L
¥
16,704
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43833284
7109-16.0
1缶(16L)
137-8207
16L
¥
10,846
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43833293
7921-16.0
1缶(16kg)
137-8202
16L
¥
13,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください