シントーファミリー
蛍光スプレー ピンク 180ML
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途
標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など
トラスコ品番
166-1703
材質
アクリル樹脂系塗料
色
ピンク
容量(L)
0.18
塗布面積(m
2
)
0.4~0.8[[M2]]
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
乾燥時間
約30分(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271968
2845-1
90mL
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
43833309
2845-1
0.18L
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください