シントーファミリー
水性屋内用塗料
臭いが少なく有害な揮発成分はほとんど含みません。
用途
建物屋内カベ用(適用素地:モルタル・コンクリート・石膏ボード・クロス)等に
主な用途
コンクリート、室内カベ
使用場所
屋内用
質量(kg)
1.04
容量(L)
0.7
標準重ね塗り回数(回)
4~6
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
夏2・冬3以上
塗り重ね可能時間(時間)
2
乾燥時間
夏1時間・冬2時間以上
内容量
1箱(4缶)
注意
※使用に際しては、通気に注意し十分な換気を確保して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833318
4951
白(N-95近似)
¥
12,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
43833336
4953
ミルキーホワイト(25-90B近似)
¥
12,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43833345
4954
アイボリーホワイト(19-90D近似)
¥
12,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833327
4952
フレッシュホワイト(25-90A近似)
¥
12,680
取扱い終了
返品不可
43833354
4955
フレッシュブルー(65-90B近似)
¥
12,680
取扱い終了
返品不可
43833363
4956
フレッシュピンク(09-90D近似)
¥
12,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください