スーパーメイト
カゴ
従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。
中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
用途
スーパーマーケットなどでのお買い物に
仕様
完成品、把手2個
付属品
把手
材質
全体:ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※積み重ねの場合は高さに注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833589
PB-16BKXDG
ブラック×ダークグレー
16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833598
PB-16NRXDG
ナチュラル×ダークグレー
16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43833607
PB-30DG
ダークグレー
30
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。