スーパーメイト
カゴ台車 33L
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途
カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様
完成品
付属品
キャスター75Φ
適合
容量33Lのカゴ用
トラスコ品番
126-8159
材質
全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)
3.4
色
クロムメッキ
外寸(mm)
間口:380
キャスター径(Φmm)
75
外寸法・高さ(mm)
555
外寸法・奥行(mm)
505
内容量
1台
注意
※傾斜のある場所での配置には御注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833634
KD-33L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません