スーパーメイト
カゴ台車 7S
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途
カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様
完成品
付属品
キャスター75Φ
適合
容量7Lのカゴ用
トラスコ品番
127-1282
材質
全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)
2.6
色
クロムメッキ
外寸(mm)
間口:430
キャスター径(Φmm)
75
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
305
内容量
1台
注意
※傾斜のある場所での配置には御注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833659
KD-7S
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません