日本スペリア
ろう材リング NS-0 1.6X内径69
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途
銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)
1.6
トラスコ品番
145-7077
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2相当
融点(℃)
705~805
内容量
1袋(500g)
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833896
NS-0-1.6X6.9-IN
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください