曜日別特売

ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 - 日本スペリア

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃

用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720内容量1袋(500g)
注意
※ろう付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後は手をよく洗うこと。
※ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43833948NS-6F-1.6X28.8-IN-2W
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする