日本スペリア
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途
プリント基板の後付け、修正に最適
仕様
フラックス:044、JIS AA級
適合
鉛フリーはんだ×1
材質
合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)
500
融点(℃)
227
内容量
1箱(10巻)
注意
※はんだ付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833957
SN100C-044F3.5-06
0.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833966
SN100C-044F3.5-08
0.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833975
SN100C-044F3.5-10
1.0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833984
SN100C-044F3.5-12
1.2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833993
SN100C-044F3.5-16
1.6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。