汎用鉛フリーやに入りはんだ

汎用鉛フリーやに入りはんだ - 日本スペリア

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。

用途プリント基板の後付け、修正に最適材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)適合鉛フリーはんだ×1仕様フラックス:031、JIS A級質量(g)500融点(℃)227内容量1箱(10巻)
注意
※はんだ付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43834009SN100C-031-060.6227
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43834018SN100C-031-080.8227
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43834027SN100C-031-101.0227
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43834036SN100C-031-121.2227
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43834045SN100C-031-161.6227
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする