日本スペリア
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途
プリント基板の後付け、修正に最適
線径(Φmm)
0.6
仕様
フラックス:032、JIS A級
適合
鉛フリーはんだ×1
トラスコ品番
145-5060
材質
合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(g)
500
融点(℃)
227
内容量
1巻
注意
※はんだ付用途以外には使用しないこと。
※煙(ヒューム)を吸入しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
※作業内容により適切な保護具を着用してください。
※ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43834054
SN100C-032-06
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください