サンコー(タイタン)
イージーハーネス ネオ S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
サイズ
S
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付
トラスコ品番
160-5548
質量(kg)
1
色
ブラック/レッド
質量(g)
1300
ベルト幅(mm)
45
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
アズワン品番
64-1109-95
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43836678
EHNN-9B-S
¥
24,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください