曜日別特売

ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)

ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具) - サンコー(タイタン)

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。

仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番160-5561材質ナイロン長さ(mm)1200幅(mm)50ブラック質量(g)210タイプハーネス用アズワン品番64-1110-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43836696HAB
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする