サンコー(タイタン)
パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
材質
ナイロン
サイズ
M
質量(g)
210
タイプ
パンゲア用
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43836705
PHAB-BL
160-5544
ブラック
64-1109-91
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
43836714
PHAB-SI
160-5543
シルバー
64-1109-90
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください