サンコー(タイタン)
江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
サイズ
S
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付
トラスコ品番
160-5555
質量(kg)
1
色
黒
質量(g)
1390
ベルト幅(mm)
45
バックル
腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
アズワン品番
64-1110-14
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43836757
ETN-9A-S
¥
35,860
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください