ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD419NP
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途
鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ユニクロ
トラスコ品番
166-0082
セット内容
四角ビット
質量(g)
69
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
19
呼び寸法d(mm)
4
内容量
1パック(26本)
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837037
45857086
¥
1,326
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください