ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD535UNP
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途
鉄板用
ねじの呼び
M5
材質
鉄・ユニクロ
トラスコ品番
166-1670
セット内容
四角ビット
質量(g)
74
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:2.3~9
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
9
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
5
内容量
1パック(14本)
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837107
45857100
¥
1,326
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください