曜日別特売

ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD416CNP

ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD416CNP - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD416CNP - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。

用途鉄板用ねじの呼びM4材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-0070セット内容四角ビット質量(g)56頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4内容量1パック(22本)
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383718645857092
1,326
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする