ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途
鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
トラスコ品番
166-0064
セット内容
四角ビット
質量(g)
200
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1~6.5
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
6.5
呼び寸法L(mm)
19
呼び寸法d(mm)
4
内容量
1パック(63本)
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837624
45857293
¥
5,016
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください