曜日別特売

プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)

プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。

用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1671セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4内容量1パック(35本)
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383765845857296
5,016
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする