ダイヘン
TIGノズル
高耐久、高精度なダイヘン純正部品
補修用部品です。
用途
TIG溶接用に
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル内径(Φmm)
呼称
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837737
H21B24
16
ノズル内径:No.10
35
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43837746
H21B25
19
ノズル内径:No.12
44
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。