曜日別特売

アタッチメント パワーリベッター

アタッチメント パワーリベッター - PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッター - PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッター - PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッター - PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッター - PICUS(大洋精工)

インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。

用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31内容量1箱
注意
※作業時は保護メガネを着用して下さい。
※リベッティング完了後、必ずシャフトを排出して下さい。
※ステンレス製リベットΦ6.4mmは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43837764APR-001
16,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする